| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04591-00010-00 Herst.-Nr.: 04591-00010-00 EAN/GTIN: 4042448234582 |
| |
|
| | |
| tesa 4591 50m x 100mm, farblos Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Länge: | 50 m | Breite: | 100 mm | Menge pro VE: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa transparent 100mm, glasfaser gewebeband, tesa glasfaser-gewebeband, Glasfaser-Gewebeband; Glasfasergewebeband; Glasgewebebänder; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 15,32* | € 23,50* | | | | | | 16 Tage | | | 2 | | € 6,80* | ab € 18,11* | € 23,63* | | | | | | | | 2 | | € 4,60* | ab € 14,42* | € 23,85* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 15,33* | € 28,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3064* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|