| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04129-00016-00 Herst.-Nr.: 04129-00016-00 EAN/GTIN: 4005800042935 |
| |
|
| | |
| tesafilm 4129, 66m x 50mm, transparent Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 66 m | Breite: | 50 mm | Menge pro VE: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, klebe streifen, klebebandstreifen tesa, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 53,48* | € 63,40* | | | | Lager 7223 | | | | 6 | | € 7,90* | ab € 47,41* | € 66,31* | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 56,00* | € 66,67* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 47,38* | € 67,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,71834* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 397,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|