| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04124-00095-00 Herst.-Nr.: 04124-00095-00 EAN/GTIN: 4005800004766 |
| |
|
| | |
| tesapack 4124 PVC, 66m x 38mm, chamois Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois | Länge: | 66 m | Breite: | 38 mm | Menge pro VE: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband braun tesa, pvc-band, pvc-klebeband braun, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 3,25* | € 4,67* | | | | | | | | 8 | | € 5,50* | ab € 3,54* | € 4,81* | | | | Lager 7223 | | | | 48 | | € 7,90* | ab € 3,24* | € 4,96* | | | | | | 16 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 3,84* | € 4,98* | | | | | 5 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 3,24* | € 5,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,0491* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück | Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 238,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|