| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04122-00011-00 Herst.-Nr.: 04122-00011-00 EAN/GTIN: 4005800139963 |
| |
|
| | |
| tesapack 4122 PVC, 66m x 75mm, transparent Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 66 m | Breite: | 75 mm | Menge pro VE: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband transparent 75 mm x 66 m, tesa gefahrgut-verpackungsband tesapack, gefahrgut verpackungsband, Gefahrgut-Verpackungsband; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 6 | | € 7,90* | ab € 68,49* | € 95,47* | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 68,05* | € 96,74* | | | | | | | | 6 | | € 4,60* | ab € 77,14* | € 101,20* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 89,97892* | € 104,92892* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 82,19* | € 110,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 17,1225* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 572,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|