Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4120 PVC, 66m x 12mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04120-00193-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04120-00193-00
EAN/GTIN:
     4042448055996
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4120 PVC, 66m x 12mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
12 mm
Menge pro VE:
24
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 66mx12mm transparent tesa, pvc-band, pvc-band transparent, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
144
€ 7,90*
ab € 0,80*
€ 1,15*
17 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,15*
7 Tage
unbekannt
144
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,21*
16 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,30*
ab € 0,95*
€ 1,34*
9 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,49*
ab € 1,05*
€ 1,38*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Rollen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Rolle
ab 432 Rollen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Rolle
ab 1440 Rollen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Rolle
ab 9504 Rollen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Rolle
ab 72000 Rollen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01213* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Rollen
Mindestbestellmenge: 144 Rollen ( entspricht € 165,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.