Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4100 PVC, 66m x 50mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04100-00227-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04100-00227-00
EAN/GTIN:
     4042448029263
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesapack 4100 PVC, 66m x 50mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pvc-band, pvc-band transparent, Nass-Klebeband; Nassklebeband; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Papier-Klebeband; Papier-Packband; Papierklebeband; Papierpackband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
284
36
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,07*
13 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,22*
€ 4,10*
8 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,19*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 4,34*
Lager 7223
2150
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,20*
€ 4,79*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Rolle
ab 2376 Rollen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 172,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,69*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,30*
Zubehör
k.A.
ab € 6,75*
Zubehör
k.A.
ab € 8,40*
Zubehör
k.A.
66SR57
ab € 40,98*
Zubehör
k.A.
66SS57
ab € 20,62*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.