Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09642117210 15 way S Cup Female 47 Wout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09642117210
D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09642117210
Artikel-Nr.:
     721-02153328
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09642117210
EAN/GTIN:
     5713140074958
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Buchse, Baugröße: D-
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, Steckverbinder, gedreht, gerade, Lötkelchanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 22,9162*
€ 28,1062*
1
€ 6,90*
ab € 22,90*
€ 32,34*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 28,1062*
€ 33,44638
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,9162*
€ 27,27028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.405,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.