Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

334042 M12-Flanschdose 5pol. 0,5mm² , 1.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
334042 M12-Flanschdose 5pol. 0,5mm² , 1.
Artikel-Nr.:
     721-02113406
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     334042
EAN/GTIN:
     4048879252256
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
flanschdose 5pol
flanschdose
M12-Flanschdose 5pol. 0,5mm² , 1.0m
Weitere Suchbegriffe: murrelektronik flanschdose, Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.856,50*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 20,8565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21.054,73*
€ 25.055,1287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20.969,50*
€ 24.953,705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20.856,50*
€ 24.819,235
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.