Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal,Anbaufeld,HxBxT 2900x750x300mm,Fachlast 60kg,9xStahlboden/8 OH,inkl. Abdeckboden,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
948755
948755
948755
948755
948755
948755
948755
948755
Artikel-Nr.:
     711-948755
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKA29307ED
EAN/GTIN:
     4250623737333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Aktenregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Archivräume
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2900 x 750 x 300 mm
  • Feldlast 540 kg / Fachlast 60 kg
  • Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm
  • 9 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsfeinblech, davon 1 Abdeckboden / 8 Ordnerhöhen für 81 Ordner
  • Ebenen mit Anschlagkante und seitlicher Bodenabkantung der oberen Fachebene (ohne zusätzliche Streben), Stabilität in der Längs- und Tiefenrichtung und Sicherheitskantung
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Montagehinweis: Die Verbindung von Profilen und Fachböden erfolgt mittels Schrauben, teilweise verstärkt durch Eckplatten

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Schraubregal, Archiv-Schraubregal, Akten-Schraubregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Aktenregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archivräume
Höhe:
2900 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
300 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
9 Stück
Ordnerhöhen:
8 Stück
Fachlast:
60 kg
Böden- / Ebenentyp:
Stahlblechboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung // Sicherheitskant
Nutzung:
einseitig
Material:
Stahl
Regal Ausstattung:
Böden
Abdeckboden:
ja
Fachbreite:
750 mm
Fachtiefe:
300 mm
Ordnerkapazität:
81 Stück
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Feldlast:
540 kg
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
20.51 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Archiv-Schraubregal, Akten-Schraubregal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,34*
€ 191,32*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,14*
€ 192,46*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,88*
€ 194,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,68*
€ 195,53*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 222,77*
€ 273,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,36*
€ 325,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,22*
€ 322,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,25*
€ 303,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,93*
€ 298,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17610DA
ab € 131,70*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17607DA
ab € 118,97*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17610DA
ab € 153,95*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17607DA
ab € 142,44*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17310EX
ab € 77,24*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17307EX
ab € 72,25*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17310EX
ab € 102,26*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17307EX
ab € 96,89*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20610DA
ab € 150,29*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20607DA
ab € 135,96*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20610DA
ab € 175,80*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20607DA
ab € 161,26*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20310EX
ab € 88,32*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20307EX
ab € 82,60*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20310EX
ab € 115,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.