Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal,Anbaufeld,HxBxT 2900x750x600mm,Fachlast 90kg,9xStahlboden/8 OH,inkl. Abdeckboden,beidseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
948609
948609
948609
948609
948609
948609
948609
Artikel-Nr.:
     711-948609
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZA29607DD
EAN/GTIN:
     4250623741583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Aktenregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Archivräume
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2900 x 750 x 600 mm
  • Feldlast 810 kg / Fachlast 90 kg
  • Fach Breite x Tiefe 750 x 600 mm
  • 9 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsfeinblech, davon 1 Abdeckboden / 8 Ordnerhöhen für 81 Ordner
  • Ebenen mit steckbarer Mittel-Anschlagkante und seitlicher Bodenabkantung der oberen Fachebene (ohne zusätzliche Streben) gegen das Herausfallen von Ordnern und gleichtzeitig unübertroffener Stabilität in der Längs- und Tiefenrichtung, Sicherheitskantung zum Schutz v
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Montagehinweis: Die Verbindung von Profilen und Fachböden erfolgt mittels Schrauben, teilweise verstärkt durch Eckplatten

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Schraubregal, Archiv-Schraubregal, Akten-Schraubregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Aktenregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archivräume
Höhe:
2900 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
600 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
9 Stück
Ordnerhöhen:
8 Stück
Fachlast:
90 kg
Böden- / Ebenentyp:
Stahlblechboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Mittel-Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung // Sicherhe
Nutzung:
beidseitig
Material:
Stahl
Regal Ausstattung:
Böden
Abdeckboden:
ja
Fachbreite:
750 mm
Fachtiefe:
600 mm
Ordnerkapazität:
81 Stück
Feldlast:
810 kg
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
40.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Archiv-Schraubregal, Akten-Schraubregal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,67*
€ 226,62*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,46*
€ 228,22*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,19*
€ 228,96*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,79*
€ 249,84*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 272,32*
€ 329,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,61*
€ 392,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,73*
€ 386,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,11*
€ 363,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,77*
€ 360,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,32*
€ 324,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17610DA
ab € 131,70*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17607DA
ab € 118,97*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17610DA
ab € 153,95*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17607DA
ab € 142,44*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17310EX
ab € 77,24*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17307EX
ab € 72,25*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17310EX
ab € 102,26*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17307EX
ab € 96,89*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20610DA
ab € 150,29*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20607DA
ab € 135,96*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20610DA
ab € 175,80*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20607DA
ab € 161,26*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20310EX
ab € 88,32*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20307EX
ab € 82,60*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20310EX
ab € 115,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.