Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufkatze,Zugl. 1000kg,Flansch B 64-203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
907918
907918
907918
907918
907918
Artikel-Nr.:
     711-907918
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G20001
EAN/GTIN:
     4250450412120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlaufkatze
Laufkatze
Rollkatze
Handfahrwerk
Handlaufkatze
  • Zuglast 1000 kg
  • Flanschbreite 64 - 203 mm
  • Breite x Tiefe 311 x 246 mm
  • mindestens 0,9 m Kurvenradius
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau
  • Laufräder aus Stahlguss in schwarz
  • ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
  • Laufrad Durchmesser innen / außen 68 / 81,5 mm
  • mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
  • Gewicht 14 kg

Suchbegriffe:
Hebezeug, Kettenzug, Laufkatze, Flaschenzug, Ketten-Ratschenzug, Hub- und Hebegerät

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Handlaufkatze
Zuglast:
1000 kg
Bedienung Hub:
manuell
Flanschbreite:
64-203 mm
Material:
Stahl
Breite:
311 mm
Tiefe:
246 mm
Durchmesser Laufrad innen:
68 mm
Durchmesser Laufrad außen:
81.5 mm
Min. Kurvenradius:
0.9 m
Oberfläche:
lackiert
Material Laufrad:
Stahlguss
Farbe Laufrad:
schwarz
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Maß F:
125 mm
Maß G:
2 mm
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Haspelfahrwerk, Rollfahrwerk, planeta handfahrwerk, handfahrwerk, rollfahrwerk 1000 kg tragfähigkeit, Hebezeug, Kettenzug, Flaschenzug, Ketten-Ratschenzug, Hub- und Hebegerät
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,91*
€ 136,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,39*
€ 136,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,77*
€ 137,05*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,37*
€ 140,09*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 197,04*
€ 230,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,24*
€ 273,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,07*
€ 255,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,88*
€ 249,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.