Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten,m. Kettenkopf,HxØ 900x76mm,Edelstahl,fest,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
883467
883467
883467
883467
Artikel-Nr.:
     711-883467
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-03-0020
EAN/GTIN:
     4050576055832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
  • Form rund mit Kettenkopf
  • Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm
  • aus Edelstahl
  • feste Ausführung
  • zum Aufdübeln
  • Lieferung inklusive Bodenplatte

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Sperrpfosten, Stilpoller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Edelstahl-Sperrpfosten
Form:
rund
Höhe:
900 mm
Durchmesser:
76 mm
Kopfform:
Kettenkopf
klappbar:
nein
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Edelstahl
Pfosten Ausführung:
feste Ausführung
Lieferumfang:
inklusive Bodenplatte
Gewicht:
4.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,59*
€ 160,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,31*
€ 160,38*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,99*
€ 167,45*
Frei Haus
ab € 178,46*
€ 221,64*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 201,76*
€ 248,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,77*
€ 296,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,52*
€ 290,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,78*
€ 262,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.