Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand,f. Steckregal,HxT 3000x800mm,verzinkt,Gitter,MW 50x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
870567
870567
870567
870567
870567
Artikel-Nr.:
     711-870567
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z530080
EAN/GTIN:
     4250623755795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regalseitenwand
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
Seitenwand Steckregal
Seitenwand für Steckregal
  • Höhe x Tiefe 3000 x 800 mm
  • Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Gitterwand
  • Maschenweite 50 x 50 mm
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Lagerregal, Regalausbau, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Steckregal
Wandtyp:
Seitenwand
Wand Ausführung:
Gitter
Höhe:
3000 mm
Tiefe:
800 mm
Maschenweite:
50 x 50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Wand:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
3.73 kg
Weitere Suchbegriffe: Steckregalseitenwand, seitenwand steckregal, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 32,47*
€ 56,10*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 48,42*
€ 65,10*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,69*
€ 75,01*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.