Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Flügeltür,f. Steckregal,HxB 500x1300mm,Drehknopfgriff,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
870217
870217
870217
870217
870217
870217
Artikel-Nr.:
     711-870217
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HK05013VT
EAN/GTIN:
     4250623706506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelregal Stecksystem
Doppelsteckregal
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Doppel-Flügeltür für Steckregal
  • Höhe x Breite 500 x 1300 mm
  • Verschließbar mit Drehknopfgriff (versenkt), Zylinderschloss
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Regal, Regalausbau, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Tür
für Regaltyp:
Steckregal
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
500 mm
Breite:
1300 mm
Griff:
Drehknopfgriff
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Oberfläche Tür:
pulverbeschichtet
Farbe Tür:
lichtgrau // RAL7035
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
7.28 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltürsatz Lagerregal, Lagerregalflügeltür, doppelregal stecksystem, Regal, Regalausbau, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 242,63*
€ 377,19*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 375,13*
€ 444,51*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,51*
€ 528,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,35*
€ 524,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,33*
€ 506,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,78*
€ 493,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,13*
€ 446,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.