Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägboden,f. Lagerregal,BxT 1000x600mm,Fachl. 100kg,m. Anschlagkante vorne,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
868747
868747
868747
868747
868747
Artikel-Nr.:
     711-868747
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z505100
EAN/GTIN:
     4250623754712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Schrägbodenregal-Boden
Schrägboden für Lagerregal
  • Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • Für eine Fachlast von 100 kg
  • Stecksystem
  • Ausgestattet mit vorderer Anschlagkante zur Sicherung der Ware gegen das Herausfallen
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schrägbodenregal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Bereitstellungs-Regal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Schrägboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Lagerregal
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Neigungswinkel:
34 °
Breite:
1000 mm
Fachbreite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Fachtiefe:
500 mm
Fachlast:
100 kg
Böden / Ebenen Ausstattung:
vordere Anschlagkante
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
7.56 kg
Weitere Suchbegriffe: Schräger Fachboden für Kanbanregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden für steckregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schrägbodenregal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Bereitstellungs-Regal, Fachboden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,79*
€ 50,55*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 32,78*
€ 50,65*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 51,00*
€ 67,68*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 52,70*
€ 70,26*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.