Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalcontainer,121l,HxØ 705x557mm,Korpus PE rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
657923
657923
Artikel-Nr.:
     711-657923
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876014112
EAN/GTIN:
     0086876014112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Universalcontainer
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 121 l
  • Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm
  • Korpus aus Polyethylen in rot
  • hohe Stabilität durch Doppelrippenboden
  • Platzsparend ineinander stapelbar

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallcontainer, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallkübel, Abfallbehälter Kunststoff, Wertstofftrenner, Mistkübel, Misteimer

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Entsorgungsmittel:
Universalcontainer
Einsatzort:
Innenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
Inhalt:
121 l
Höhe:
705 mm
Durchmesser:
557 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Polyethylen
Farbe Korpus:
rot
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Form:
rund
stapelbar:
nein
nestbar:
ja
Gewicht:
3.74 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, außenabfallbehälter kunststoff, abfallbehälter für außenanlagen, mehrzweckbehälter rot, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallcontainer, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallbehälter Kunststoff, Wertstofftrenner, Mistkübel, Misteimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 123,77*
€ 149,82*
Lager 711
12 Tage
13
Frei Haus
ab € 127,17*
€ 153,87*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,64*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,49*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100WHT
ab € 14,55*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 190,54*
Zubehör
Newell Brands
FG263100YEL
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.