Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,3x120l,HxBxT 950x1175x440mm,Deckel Kunststoff gelb/blau/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
657901
657901
657901
Artikel-Nr.:
     711-657901
Herst.-Nr.:
     1650
EAN/GTIN:
     4030695016501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Müllsackständer
  • für 3 x 120-Liter-Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 950 x 1175 x 440 mm
  • mit Klappdeckel
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Deckel aus Kunststoff in gelb/blau/silber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallständer, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
für Sackinhalt:
120 l
Sammeleinheit:
3 Stück
Höhe:
950 mm
Breite:
1175 mm
Tiefe:
440 mm
Gestell Ausführung:
Ständer
Sackbefestigung:
Klemmring
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
kieselgrau
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
gelb/blau/silber
stapelbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackhalter 120 liter wandhalterung, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,83*
€ 196,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 155,88*
€ 196,53*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,45*
€ 196,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,17*
€ 202,20*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 284,53*
€ 350,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,80*
€ 417,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,34*
€ 410,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,26*
€ 394,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,10*
€ 378,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,53*
€ 338,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,74*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,42*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,13*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,08*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,37*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,51*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,3576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.