Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage,nicht eichfähig,Plattform BxT 252x228mm,Edelstahl,Wägebereich 0-30kg,Ablesbarkeit 1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531563
531563
531563
Artikel-Nr.:
     711-531563
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCB 30K1
EAN/GTIN:
     4045761083844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage
KERN Tischwaage
  • nicht eichfähig
  • Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 252 x 228 mm
  • Wägebereich von 0 bis 30 kg
  • Ablesbarkeit in 1 g Schritten
  • Höhe x Breite x Tiefe 106 x 270 x 345 mm
  • Mit den Funktionen Justieren (CAL), Rezeptur, Stückzahl, Pre-Tare, Prozentbestimmung, Wägeeinheitenwechsel, GLP/ISO Protokollierung
  • Ausgestattet mit LC-Display mit zweiter Anzeige an der Rückseite
  • Schutzart IP00: Kein Schutz vor Staub/Wasser
  • Spannungsversorgung über Netzadapter 230V/50 Hz, Batteriebetrieb möglich
  • Zum Aufstellen auf dem Tisch

Suchbegriffe:
Tischwaage, Briefwaage, Büro-Waage, Post- und Paketwaage, Paketwaage, Kompaktwaage, Industriewaage

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Waagentyp:
Tischwaage
eichfähig:
nein
Material Plattform:
Edelstahl
Plattformbreite:
252 mm
Plattformtiefe:
228 mm
Wägebereich:
0-30 kg
Ablesbarkeit:
1 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Rezeptur, Stückzahl, Pre-Tare, Prozentbesti
IP Schutzart:
00: Kein Schutz vor Staub/Wasser
Spannungsversorgung:
Netzadapter 230V/50 Hz, Batteriebetrieb möglich
Waage Ausstattung:
LC-Display mit zweiter Anzeige an der Rückseite
Höhe:
106 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
345 mm
Stückzählfunktion:
ja
Tarieren:
nein
Aufstellung/Montage:
Tisch
Gewicht:
3.5 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Tischwaage, Zählwaage, zählwaage kern bis 30kg, zählwaagen kern, zählwaage, Briefwaage, Büro-Waage, Post- und Paketwaage, Paketwaage, Industriewaage
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,65*
€ 185,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,46*
€ 185,56*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,75*
€ 192,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,70*
€ 194,22*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 275,80*
€ 304,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,30*
€ 362,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,99*
€ 358,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,19*
€ 338,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,94*
€ 334,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,80*
€ 328,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 275,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
YKB-01N
ab € 221,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.