Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenbügelwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1030x545mm,Siebdruckplatteplatte,4 Bügel,nestbar,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531461
531461
531461
531461
Artikel-Nr.:
     711-531461
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.114
EAN/GTIN:
     4035694008601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
Plattformwagen
Seitenbügelwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1030 x 545 mm
  • Ladehöhe 310 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
  • Aufbau 4 Bügel
  • mehrere Wagen platzsparend ineinander schiebbar
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
  • mit TPE-Bereifung
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
C+C Wagen, Langgut-Wagen, Plattformwagen, Raumsparwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Langgut-Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Seitenbügelwagen
Traglast:
500 kg
Ladehöhe:
310 mm
Ladeflächenlänge:
1030 mm
Ladeflächenbreite:
545 mm
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Aufbauten:
4 Bügel
nestbar:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
Rad-Ø:
200 mm
Breite:
740 mm
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Seitenbügelwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, C+C Wagen, Langgut-Wagen, Raumsparwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Langgut-Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 281,18*
€ 324,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,35*
€ 324,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,52*
€ 327,45*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,45*
€ 332,58*
Lager 711
21 Tage
21
Frei Haus
ab € 471,48*
€ 529,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,82*
€ 630,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,03*
€ 621,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,60*
€ 596,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,99*
€ 584,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,48*
€ 561,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,30*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,46*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,52*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.