Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohrpfosten,f. Fluchtwegschild,Rundeisen-Erdanker,HxØ 3000x60mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531403
531403
Artikel-Nr.:
     711-531403
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.2775
EAN/GTIN:
     4044589049940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten d=60mm
rohrpfosten erdanker
rohrpfosten wolk
Rundrohrpfosten für Fluchtwegschild
  • mit Rundeisen-Erdanker
  • Höhe x Durchmesser 3000 x 60 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Schild, Kennzeichnungsprodukt, Rettungsschild, Hinweisschild, Fluchtwegschild, Notausgang-Schild, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Zubehör
Zubehör für:
Fluchtwegschild
Befestigungsart:
Rundeisen-Erdanker
Höhe:
3000 mm
Durchmesser:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
8.58 kg
Weitere Suchbegriffe: Schild, Kennzeichnungsprodukt, Rettungsschild, Hinweisschild, Fluchtwegschild, Notausgang-Schild, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 63,74*
€ 82,35*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 110,23*
€ 138,47*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAKU
90.2780
ab € 83,28*
Ähnlich
RAKU
90.2773
ab € 51,93*
Ähnlich
RAKU
90.2784
ab € 113,70*
Ähnlich
RAKU
90.2781
ab € 90,67*
Ähnlich
RAKU
90.2782
ab € 101,04*
Ähnlich
RAKU
90.2783
ab € 103,48*
Ähnlich
Wolk
90.2774
ab € 57,85*
Ähnlich
Wolk
90.2776
ab € 66,52*
Ähnlich
Wolk
90.2777
ab € 73,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.