Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtwarnständer,m. 1 Gurt(en),LxB 4m x50mm,Pfosten Ø 60mm,Gurt rot/weiß,Pfosten Alu,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529647
529647
529647
529647
Artikel-Nr.:
     711-529647
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     179.28.338
EAN/GTIN:
     4055381429465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtwarnständer
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Gurtlänge 4 m, Breite 50 mm
  • Pfosten Durchmesser 60 mm
  • Fußdurchmesser 330 mm
  • Zugfeder für kontrollierte Gurtrückführung
  • Fuß reflektierend
  • Gurt in rot/weiß
  • Pfosten aus Aluminium in rot
  • Fuß aus Kunststoff in rot/weiß
  • Gewicht 4,2 kg

Suchbegriffe:
Gurt, Warnständer, Gurt-Ständer, Gurt-Warnständer, Baustellen-Sperren, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Absperrgurt

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Gurtsystem
Leitsystemtyp:
Gurtwarnständer
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
985 mm
Gurte Anzahl:
1
Gurtlänge:
4 m
Gurtbreite:
50 mm
Durchmesser Fuß:
330 mm
Durchmesser Pfosten:
60 mm
Leitsystem Ausstattung:
Zugfeder für kontrollierte Gurtrückführung
Fußausführung:
reflektierend
Material Pfosten:
Aluminium
Farbe Pfosten:
rot
Material Fuß:
Kunststoff
Farbe Fuß:
rot/weiß
Farbe Gurt:
rot/weiß
Gewicht:
4.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rot, gurtabsperrpfosten, moravia gurtpfosten, Gurt, Warnständer, Gurt-Ständer, Gurt-Warnständer, Baustellen-Sperren, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Absperrgurt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,26*
€ 201,16*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,97*
€ 206,94*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 202,16*
€ 319,19*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 269,82*
€ 326,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,40*
€ 388,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,25*
€ 382,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,71*
€ 351,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,17*
€ 346,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,82*
€ 321,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 15,16*
Zubehör
Moravia
17917430
ab € 8,62*
Zubehör
Moravia
179.18.124
ab € 76,54*
Zubehör
Moravia
17916000
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.