Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller,Gehäuse geschlossen,Schlauch L 20m,f. Wasser,DN 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525982
525982
Artikel-Nr.:
     711-525982
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G40037
EAN/GTIN:
     4250450415039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller
  • aus Kunststoff in grün
  • Gehäuse geschlossen
  • Schlauchlänge 20 m
  • für Wasser
  • DN 12
  • Anschluss 1/2"
  • Schlauchaufroller mit manuell verstellbarer Mulitfunktionsdüse
  • zur Befestigung an der Wand oder an der Decke
  • mit Schlauch aus PVC
  • temperaturbeständig bis 60°C
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Schlauchaufroller, Arbeitsplatz-Ausstattung, Aufroller für Schlauch, Arbeitsplatzausstattung, Erdungstrommel

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Schlauchaufroller
Gehäusetyp:
geschlossen
Schlauchlänge:
20 m
Innendurchmesser:
DN 12
Anschluss:
1/2"
Medium:
Wasser
Aufstellung/Montage:
Wand/Decke
Material:
Kunststoff
Farbe:
grün
inkl. Schlauch/Kabel:
ja
Material Schlauch:
PVC
hitzebeständig:
bis 60°C
Schlauchaufroller Ausstattung:
Schlauchaufroller mit manuell verstellbarer Mulitfunktionsdü
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
7.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Gartenschlauchaufroller, Schlauchbox, schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, schlauch-trommel 10 bar, Arbeitsplatz-Ausstattung, Aufroller für Schlauch, Arbeitsplatzausstattung, Erdungstrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,81*
€ 180,60*
Lager 711
62 Tage
16
Frei Haus
ab € 208,67*
€ 252,46*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,46*
€ 300,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,65*
€ 289,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,14*
€ 284,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.