Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtwarnständer,m. 1 Gurt(en),Pfosten Ø 83mm,L 3,7m,Gurt rot/weiß,Pfosten PVC,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523834
523834
523834
523834
Artikel-Nr.:
     711-523834
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     31-AAV-B11
EAN/GTIN:
     4045806178672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtwarnständer
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Pfosten Durchmesser 83 mm
  • Fußdurchmesser 420 mm
  • Länge 3,7 m
  • Gurt in rot/weiß
  • Pfosten aus PVC in schwarz
  • Fuß aus Vollgummi in schwarz
  • Gewicht 8 kg

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Baustellen-Sperren, Warnständer, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Gurt, Gurt-Ständer, Gurt-Warnständer, Verkehrssicherung, Absperrgurt

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Gurtsystem
Leitsystemtyp:
Gurtwarnständer
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
970 mm
Länge:
3.7 m
Gurte Anzahl:
1
Durchmesser Fuß:
420 mm
Durchmesser Pfosten:
83 mm
Material Pfosten:
PVC
Farbe Pfosten:
schwarz
Material Fuß:
Vollgummi
Farbe Fuß:
schwarz
Farbe Gurt:
rot/weiß
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rot/weiß, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten 3700mm, Baustellen-Sperren, Warnständer, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Gurt, Gurt-Ständer, Gurt-Warnständer, Verkehrssicherung, Absperrgurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,50*
€ 252,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,08*
€ 239,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.