Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtwarnständer,m. 1 Gurt(en),Pfosten Ø 83mm,L 3,7m,Gurt neongelb,Pfosten PVC,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523832
523832
523832
Artikel-Nr.:
     711-523832
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     31-AAQ-B11
EAN/GTIN:
     4045806181726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtwarnständer
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Pfosten Durchmesser 83 mm
  • Fußdurchmesser 420 mm
  • Länge 3,7 m
  • Gurt in neongelb
  • Pfosten aus PVC in schwarz
  • Fuß aus Vollgummi in schwarz
  • Gewicht 8 kg

Suchbegriffe:
Baustellen-Sperren, Warnständer, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Gurt, Gurt-Ständer, Gurt-Warnständer, Verkehrssicherung, Absperrgurt

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Gurtsystem
Leitsystemtyp:
Gurtwarnständer
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
970 mm
Länge:
3.7 m
Gurte Anzahl:
1
Durchmesser Fuß:
420 mm
Durchmesser Pfosten:
83 mm
Material Pfosten:
PVC
Farbe Pfosten:
schwarz
Material Fuß:
Vollgummi
Farbe Fuß:
schwarz
Farbe Gurt:
neongelb
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten gelb, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten 3700mm, Baustellen-Sperren, Warnständer, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Gurt, Gurt-Ständer, Gurt-Warnständer, Verkehrssicherung, Absperrgurt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,33*
€ 122,84*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 98,14*
€ 124,15*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,67*
€ 126,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,17*
€ 126,70*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 172,32*
€ 211,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,21*
€ 250,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.