Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank,m. Kästen,HxBxT 1950x1130x590mm,30 Kästen PE,3 Schublade(n),Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522364
522364
522364
Artikel-Nr.:
     711-522364
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1780.18.3013
EAN/GTIN:
     4251142220078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Großraumschrank mit Kästen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1130 x 590 mm
  • 30 Kästen aus Polyethylen
  • Bestückung 6 x H x B x T 200 x 300 x 500 mm, 10 x H x B x T 200 x 200 x 350 mm, 7 x H x B x T 130 x 140 x 290 mm, 7 x H x B x T 130 x 140 x 230 mm
  • Traglast je Ebene 50 kg
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
  • doppelwandige Türen mit durchgehender Gestängeführung
  • Türöffnungswinkel 200 °
  • Im Raster von 10 mm verstellbar
  • 3 Schublade(n)
  • Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • Traglast je Auszugsboden 50 kg
  • Schubladen ab halber Höhe abwärts beliebig einsetzbar
  • mit Drehgriff
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Großraumschrank mit Kasten, Kasten, Lagerbehälter, Lagerschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Kästen,Kasten, Sichtlagerkasten, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Ordnungsschrank, Lagersichtkasten, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
Höhe:
1950 mm
Breite:
1130 mm
Tiefe:
590 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Kästen, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Traglast Fachboden:
50 kg
Sichtlagerkästen Anzahl:
30 Stück
Kasten-Anzahl x Größe:
6 x H x B x T 200 x 300 x 500 mm, 10 x H x B x T 200 x 200 x
Material Kasten:
Polyethylen
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Traglast Auszug:
50 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
10 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Auszugsführung Schublade:
mit Teleskopschiene
Auszug Schublade:
100 %
Verriegelung:
3-seitig
Türöffnungswinkel:
200 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Tür Ausführung:
doppelwandige Türen mit durchgehender Gestängeführung
Gewicht:
175.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Großraum-Schrank, Großraumschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, flügeltür-schrank ral7035, magazin schrank, magazinschrank lichtgrau, Großraumschrank mit Kasten, Kasten, Lagerbehälter, Lagerschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Kästen,Kasten, Sichtlagerkasten, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Ordnungsschrank, Lagersichtkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.439,45*
€ 1.644,85*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.916,45*
€ 2.290,93*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.912,85*
€ 2.299,46*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 2.333,04*
€ 2.594,15*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.594,15*
€ 3.087,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.568,38*
€ 3.056,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.447,74*
€ 2.912,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.381,31*
€ 2.833,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.333,04*
€ 2.776,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,37*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,30*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,31*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,30*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0451
ab € 2,34*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0350
ab € 3,76*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0352
ab € 3,93*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0354
ab € 3,84*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0353
ab € 3,84*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0351
ab € 3,76*
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0250
ab € 6,52*
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0252
ab € 6,52*
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0254
ab € 6,50*
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0253
ab € 6,56*
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0251
ab € 6,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.