Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank,m. Kästen,HxBxT 1950x1130x590mm,21 Kästen PE,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522353
522353
522353
Artikel-Nr.:
     711-522353
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1780.04.3013
EAN/GTIN:
     4251142219393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Großraumschrank mit Kästen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1130 x 590 mm
  • 21 Kästen aus Polyethylen
  • Bestückung 21 x H x B x T 200 x 300 x 500 mm
  • Traglast je Ebene 50 kg
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
  • doppelwandige Türen mit durchgehender Gestängeführung
  • Türöffnungswinkel 200 °
  • Im Raster von 10 mm verstellbar
  • mit Drehgriff
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Großraumschrank mit Kasten, Kasten, Lagerbehälter, Lagerschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Kästen,Kasten, Sichtlagerkasten, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Ordnungsschrank, Lagersichtkasten, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
Höhe:
1950 mm
Breite:
1130 mm
Tiefe:
590 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Kästen
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Traglast Fachboden:
50 kg
Sichtlagerkästen Anzahl:
21 Stück
Kasten-Anzahl x Größe:
21 x H x B x T 200 x 300 x 500 mm
Material Kasten:
Polyethylen
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
10 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Verriegelung:
3-seitig
Türöffnungswinkel:
200 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Tür Ausführung:
doppelwandige Türen mit durchgehender Gestängeführung
Gewicht:
158.69 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Großraum-Schrank, Großraumschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, magazinschrank kappes, magazin schrank, Großraumschrank mit Kasten, Kasten, Lagerbehälter, Lagerschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Kästen,Kasten, Sichtlagerkasten, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Ordnungsschrank, Lagersichtkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.168,63*
€ 1.336,89*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.571,75*
€ 1.899,05*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.579,30*
€ 1.907,67*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 1.904,63*
€ 2.150,02*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.150,02*
€ 2.558,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.129,78*
€ 2.534,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.030,07*
€ 2.415,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.971,41*
€ 2.345,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.904,63*
€ 2.266,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0150
ab € 9,24*
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0152
ab € 9,34*
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0154
ab € 9,31*
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0153
ab € 9,42*
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0151
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.