Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Abrollgerät,vollautomatisches Spann-/Verschlussgerät,PP-Band,Band B 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521528
521528
521528
Artikel-Nr.:
     711-521528
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17045/30702/17606
EAN/GTIN:
     4030198176313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plastikband
Umreifungs Set
Umreifungsset
pp-band umreifungsset
Umreifungsset Profi
  • Set bestehend aus: 1 fahrbares Abrollgerät, 1 vollautomatisches Spann- und Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband
  • Bandbreite 16 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 2200 N reißsicher
  • Abroller mit Ablageschale
  • Akkubetrieb

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Abrollwagen, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Serie:
Profi
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 fahrbares Abrollgerät, 1 vollautomatisches Spann- und Vers
Set:
ja
Bandbreite:
16 mm
Reißfestigkeit:
2200 N
Abroller Ausstattung:
Ablageschale
Spannungsversorgung:
Akkubetrieb
Gewicht:
32 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE54880322
Weitere Suchbegriffe: umreifungs set, umreifungsset banholzer, Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Abrollwagen, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.017,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.126,33*
€ 3.720,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.104,59*
€ 3.694,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.044,79*
€ 3.623,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.017,62*
€ 3.590,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 50,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.