Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschrank,HxBxT 1950x1000x500mm,Böden,Haken,rechts 3 Haken,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Türfarbe RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520118-0002
520118-0002
Artikel-Nr.:
     711-520118-0002
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1251.02.5013
EAN/GTIN:
     4251142216071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
Geräteschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 500 mm
  • Türöffnungswinkel 200 °
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Flügeltür mit Sichtfenster
  • mit Drehgriff
  • aufschlagende Türen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • Mit Böden, Haken
  • rechts 3 Haken
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 10 mm verstellbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
    • Varianten:

      • 520118-0001 Türfarbe enzianblau RAL 5010
      • 520118-0002 Türfarbe lichtgrau RAL 7035

      Suchbegriffe:
      Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank, Material- und Schubladenschrank

    Weitere Informationen:
    Marke:
    Kappes
    Serie:
    ErgoPlus®
    Möbeltyp:
    Schrank
    Schranktyp:
    Geräteschrank
    Höhe:
    1950 mm
    Breite:
    1000 mm
    Tiefe:
    500 mm
    Traglast Fachboden:
    80 kg
    Unterbau:
    Sockel
    abschließbar:
    ja
    Schließsystem:
    Zylinderschloss
    Material:
    Stahlblech
    Höhenverstellraster Ebene:
    10 mm
    Farbe Korpus:
    lichtgrau // RAL7035
    Oberfläche Korpus:
    pulverbeschichtet
    Oberfläche Front:
    pulverbeschichtet
    Oberfläche Boden:
    verzinkt
    Schrank Ausstattung:
    Böden, Haken
    Mitteltrennwand:
    ja
    Hutboden:
    ja
    Kleiderstange:
    nein
    Türtyp:
    Sichtfenstertür
    Tür Ausführung:
    aufschlagend
    Türöffnungswinkel:
    200 °
    Griff:
    Drehgriff
    Gewicht:
    97 kg
    Türfarbe:
    lichtgrau RAL 7035
    Weitere Suchbegriffe: System-Schrank, Systemschrank, putzmittelschrank h 1950 x b 1000 x t 500 mm, system schrank, kappes systemschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank, Material- und Schubladenschrank
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 969,42*
    € 1.124,99*
    Lager 711
    13
    Frei Haus
    ab € 1.606,56*
    € 1.845,99*
    Preise: Lager 711
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.845,99*
    € 2.196,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.819,24*
    € 2.164,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.724,50*
    € 2.052,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.666,79*
    € 1.983,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.606,56*
    € 1.911,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 711
    Versand: Lager 711
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 30,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 30,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kappes Systeme
    1251.02.5016
    ab € 968,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.