Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,22l,HxØ 640x355mm,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl silber,Deckel poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510616
510616
510616
510616
Artikel-Nr.:
     711-510616
Herst.-Nr.:
     43061
EAN/GTIN:
     4030695430611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 22 l
  • Höhe x Durchmesser 640 x 355 mm
  • Mit Push-Klappe - die Öffnung erfolgt manuell
  • Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Deckel aus Edelstahl poliert
  • Unterbau Kunststoff-Bodenring
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Pushboy, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Push-Boy, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
22 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
640 mm
Durchmesser:
355 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Push-Klappe
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Material Innenbehälter:
Stahl
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
Material Deckel:
Edelstahl
Oberfläche Deckel:
poliert
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
silber
fahrbar:
nein
Unterbau:
Kunststoff-Bodenring
stapelbar:
nein
Form:
rund
Farbe Ausführung:
silber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, push-mülleimer 22 liter, push abfallsammler, schwingklappen-eimer silber, Pushboy, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Push-Boy, Abfalleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 119,07*
€ 158,31*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 111,39*
€ 162,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,64*
€ 167,09*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 167,27*
€ 219,94*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,95*
€ 260,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,59*
€ 251,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,78*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,35*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466361
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.