Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x1520x535mm,Fachl. 350kg,3xHolzboden,einseitig,Ständer verzinkt,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510441
510441
510441
510441
510441
510441
510441
510441
Artikel-Nr.:
     711-510441
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA20515S
EAN/GTIN:
     4250623702591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Weitspannregal
  • Anbaufeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1520 x 535 mm
  • Feldlast 1200 kg
  • Fachlast 350 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1500 x 500 mm
  • 3 Ebene(n) mit Holzboden
  • Ebenen mit Verstärkung durch Unterzüge
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1520 mm
Tiefe:
535 mm
Fachlast:
350 kg
Fachbreite:
1500 mm
Feldlast:
1200 kg
Fachtiefe:
500 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Verstärkung durch Unterzüge
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Regal Ausstattung:
Böden
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
68.89 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,62*
€ 219,97*
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 182,45*
€ 252,10*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 229,07*
€ 282,28*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,64*
€ 354,73*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,28*
€ 335,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,94*
€ 330,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,81*
€ 304,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,45*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20520S
ab € 175,02*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20522S
ab € 223,13*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20525S
ab € 232,90*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH05015
ab € 50,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.