Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m. Feststeller,Tragl. 150kg,Elastik-Bereifung,ØxB 100x40mm,Rollenlager,Doppelstopp,Felge Alu,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510121
510121
Artikel-Nr.:
     711-510121
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B83.100
EAN/GTIN:
     4021885096359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle vollgummi
Lenkrolle mit Feststeller
  • Traglast 150 kg
  • Mit Elastik-Bereifung
  • Spurlos
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
  • Durchmesser x Breite 100 x 40 mm
  • Naben Länge x Ø 40 x 15 mm
  • Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Doppelstopp
  • Felge aus Aluminium
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 85 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Elastik-Rad, Rad, Rolle, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Transportgeräterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
150 kg
Bereifung:
Elastik
Durchmesser Rad:
100 mm
Material Felge:
Aluminium
Radlager:
Rollenlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
Doppelstopp
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
137 mm
Länge Nabe:
40 mm
Nabenbohrung:
15 mm
Radbreite:
40 mm
Ausladung:
34 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Länge Platte:
105 mm
Breite Platte:
85 mm
Schraubloch Abstand:
80x60 mm
Durchmesser Schraubloch:
9 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
1.26 kg
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 100 mm, Elastik-Rad, Rad, Rolle, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Lenkrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 17,50*
€ 23,91*
Lager 711
26
Frei Haus
ab € 46,81*
€ 61,75*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B83.100
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.