Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Umreifungsband,LxB 500mx25mm,Kern Ø 76mm,9500 N,verleimt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
509628
509628
509628
Artikel-Nr.:
     711-509628
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30506
EAN/GTIN:
     4030198305065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
Polyester-Umreifungsband
  • Länge x Breite 500 m x 25 mm
  • Rollenkern Ø 76 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 9500 N reißsicher
  • Erhöhte Stabilität durch verleimte Fäden

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Kompositband, Umreifungstechnik, Kraftband-Umreifung, Polyester-Umreifung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Material Verarbeitung:
verleimte Fäden
Durchmesser Rollenkern:
76 mm
Reißfestigkeit:
9500 N
Breite:
25 mm
Länge:
500 m
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, kunststoff umreifungsband, Kompositband, Umreifungstechnik, Kraftband-Umreifung, Polyester-Umreifung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 39,88*
€ 50,92*
8 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 42,785*
€ 54,595*
1 Tag
34
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 43,01*
€ 54,80*
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 58,81*
€ 77,25*
Lager 711
21
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 147,46*
€ 178,53*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 178,53*
€ 212,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 177,37*
€ 211,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 165,58*
€ 197,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 151,63*
€ 180,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 149,43*
€ 177,82
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 147,46*
€ 175,48
pro Rolle
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17413
ab € 41,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.