Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Umreifungsband,LxB 1100mx13mm,Kern Ø 76mm,3750 N,verleimt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
509625
509625
Artikel-Nr.:
     711-509625
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30500
EAN/GTIN:
     4030198305003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
Polyester-Umreifungsband
  • Länge x Breite 1100 m x 13 mm
  • Rollenkern Ø 76 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 3750 N reißsicher
  • Erhöhte Stabilität durch verleimte Fäden

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Kompositband, Umreifungstechnik, Kraftband-Umreifung, Polyester-Umreifung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Material Verarbeitung:
verleimte Fäden
Durchmesser Rollenkern:
76 mm
Reißfestigkeit:
3750 N
Breite:
13 mm
Länge:
1100 m
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, kunststoff umreifungsband, Kompositband, Umreifungstechnik, Kraftband-Umreifung, Polyester-Umreifung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 35,39*
€ 45,57*
8 Tage
unbekannt
2
€ 7,99*
ab € 37,93*
€ 49,08*
5 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 46,45*
€ 60,09*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 54,94*
€ 70,55*
Lager 711
12
1
Frei Haus
ab € 116,37*
€ 144,21*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 144,21*
€ 171,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 142,35*
€ 169,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 133,63*
€ 159,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 125,32*
€ 149,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 119,86*
€ 142,63
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 116,37*
€ 138,48
pro Rolle
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 42,04*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17802
ab € 320,02*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17800
ab € 44,62*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17802
ab € 138,76*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,16*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17410
ab € 21,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.