Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

größere Flanschbreite, f. Kombikatze, Tragl. 3000kg, Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
größere Flanschbreite, f. Kombikatze, Tragl. 3000kg, Aufpreis
Artikel-Nr.:
     711-509004
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G20094
EAN/GTIN:
     4250450413042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombikatze
größere Flanschbreite für Kombikatze
  • Traglast 3000 kg
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Suchbegriffe:
Hebezug, Winde, Hebezeug, Bauwinde, Laufkatze, Elektro-Winde, Hub- und Hebegerät

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Kombikatze
Hebezeugzubehör:
größere Flanschbreite
Traglast:
3000 kg
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebezug, Winde, Hebezeug, Bauwinde, Laufkatze, Elektro-Winde, Hub- und Hebegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.