Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kombikatze, Rollkatze, Hub L 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508975
508975
508975
Artikel-Nr.:
     711-508975
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G20300
EAN/GTIN:
     4250450412595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombikatze
Handlaufkatze
Laufkatze
Rollkatze
Kombikatze
  • Rollkatze
  • Standardhub Länge 3 m
  • Flanschbreite 50 - 203 mm
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Größe der Kettenelemente 5 x 15 mm
  • Bauhöhe 236 mm
  • Breite x Tiefe 258 x 326 mm
  • mindestens 0,85 m Kurvenradius
  • Hubaufwand an Hub-Handkette 25 daN
  • Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
  • europatauglich durch Überlastsicherung im Kettenzug

Suchbegriffe:
Hebezug, Winde, Hebezeug, Bauwinde, Laufkatze, Elektro-Winde, Hub- und Hebegerät

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Kombikatze
Laufkatze Ausführung:
Rollkatze
Standardhub:
3 m
Bedienung Hub:
manuell
Flanschbreite:
50-203 mm
Strangzahl:
1 Stück
Kettenelemente:
5 x 15 mm
Material:
Stahl
Bauhöhe:
236 mm
Breite:
258 mm
Tiefe:
326 mm
Länge Bedienungskette:
2.5 m
Min. Kurvenradius:
0.85 m
Hubkraft:
25 daN
Maß A:
299 mm
Maß F:
3 mm
Maß S:
30 mm
Maß Z:
7.5 mm
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: rollkatze bis 500kg, handlaufkatze, Hebezug, Winde, Hebezeug, Bauwinde, Elektro-Winde, Hub- und Hebegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 493,50*
€ 523,47*
Lager 711
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,19*
€ 525,32*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,32*
€ 625,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,57*
€ 615,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,19*
€ 589,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta Hebetechnik
G20090
ab € 54,10*
Zubehör
k.A.
ab € 19,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.