Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,HxBxT 1920x1000x430mm,4xHolzboden,5 OH,Dekor Korpus Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506466-0001
506466-0001
506466-0001
506466-0001
506466-0001
506466-0001
506466-0001
506466-0001
Artikel-Nr.:
     711-506466-0001
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10R510-A
EAN/GTIN:
     4038933102535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1920 x 1000 x 430 mm
  • Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 5 Ordnerhöhen
  • 4 Ebene(n) mit Holzboden im Raster von 32 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen in Korpusfarbe
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie
  • Bestellhinweis: Justierfüße oder umlaufender Metallsockel zum Ausgleich von Bodenunebenheiten müssen separat mitbestellt werden

Varianten:

  • 506466-0001 Dekor Korpus Ahorn
  • 506466-0002 Dekor Korpus Buche
  • 506466-0004 Dekor Korpus Nussbaum
  • 506466-0003 Dekor Korpus lichtgrau
  • 506466-0009 Dekor Korpus onyxgrau
  • 506466-0006 Dekor Korpus weiß

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Regalwand

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Material:
Holz
Höhe:
1920 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
430 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Rückwand:
geschlossen
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
5 Stück
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
71 kg
Dekor Korpus:
Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal schwarz, aktenregal, Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Regalwand
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,84*
€ 322,91*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,64*
€ 323,11*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,28*
€ 324,62*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,05*
€ 362,80*
Lager 711
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 521,59*
€ 605,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,20*
€ 720,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,61*
€ 700,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,09*
€ 681,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,77*
€ 662,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,59*
€ 620,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-Z
ab € 50,3894*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-S
ab € 50,2294*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-A
ab € 23,29*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-B
ab € 23,29*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-L
ab € 23,29*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-N
ab € 23,28*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-O
ab € 23,39*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-W
ab € 23,31*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-A
ab € 28,99*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-B
ab € 28,97*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-L
ab € 28,91*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-N
ab € 29,00*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-O
ab € 29,08*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-W
ab € 29,08*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBMS16-A
ab € 18,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.