Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken,f. Lochplatte,L 35mm,Ende senkrecht,RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504522-0003
504522-0003
Artikel-Nr.:
     711-504522-0003
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.00.1008
EAN/GTIN:
     4251142203514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Kombihalter
kombihalter kappes
doppelhaken (lochplatte)
Doppelhaken
  • für Lochplatte
  • Länge 35 mm
  • Hakenende senkrecht

Varianten:

  • 504522-0003 anthrazitgrau RAL 7016
  • 504522-0001 alufarben

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Doppelhaken
Plattentyp:
Lochplatte
Länge:
35 mm
Hakenende:
senkrecht
Gewicht:
0.06 kg
Lackierung:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
35
€ 7,90*
ab € 4,29*
€ 6,63*
8 Tage
unbekannt
35
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 6,93*
Lager 711
33
1
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 8,61*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 14,62*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RASTERPLAN
4040.00.1001
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.