Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken,f. Lochplatte,L 200mm,Ende schräg,RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504520-0003
504520-0003
Artikel-Nr.:
     711-504520-0003
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.00.0408
EAN/GTIN:
     4251142203477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
Haken
  • für Lochplatte
  • Länge 200 mm
  • Hakenende schräg

Varianten:

  • 504520-0003 anthrazitgrau RAL 7016
  • 504520-0001 alufarben

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Haken
Plattentyp:
Lochplatte
Länge:
200 mm
Hakenende:
schräg
Gewicht:
0.06 kg
Lackierung:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
55
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 4,31*
8 Tage
unbekannt
55
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,50*
Lager 711
11
1
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 6,59*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RASTERPLAN
4040.00.0401
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.