Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bahnhofsuhr, Quarz, Balkenziffern, Ziffernblatt weiß, Ø 300mm, Gehäuse silber, Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504279
504279
Artikel-Nr.:
     711-504279
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 8383 0-07
EAN/GTIN:
     4030275000142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
Bahnhofsuhr
  • Quarzuhrwerk
  • Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern
  • Durchmesser 300 mm
  • Gehäuse aus ABS in silber
  • Frontscheibe aus Mineraldeckglas
  • Batteriebetrieb
  • Lieferumfang inklusive Batterie
Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Uhr
Uhrentyp:
Wanduhr
Uhrwerk:
Quarz
Zeitanzeige:
analog
Ziffernblatt:
mit Balkenziffern
Datumsanzeige:
nein
Temperaturanzeige:
nein
Spannungsversorgung:
Batteriebetrieb
Durchmesser:
300 mm
Material Gehäuse:
ABS
Material Glas:
Mineraldeckglas
Farbe Gehäuse:
silber
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Lieferumfang:
inklusive Batterie
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: bahnhofsuhr, bürk bahnhofsuhr, Uhr, Büro-Uhr, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Pausenraumausstattung, Homeoffice, Home-Office, Home Office
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,71*
€ 37,43*
Lager 711
63
Frei Haus
ab € 33,25*
€ 38,00*
€ 4,00*
ab € 38,99*
€ 43,93*
€ 4,00*
ab € 38,99*
€ 43,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,96*
€ 45,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 5383 0-07
ab € 40,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.