Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Wandascher,HxØ 145x150mm,Korpus Edelstahl,Korpus unbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503926
503926
Artikel-Nr.:
     711-503926
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350052
EAN/GTIN:
     4260058003750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Edelstahl-Wandascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • feuerhemmend
  • Höhe x Durchmesser 145 x 150 mm
  • Korpus aus Edelstahl
  • Korpus unbehandelt
  • Form rund
  • Aschereinsatz Inhalt 2,4 l
  • als Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Behälter verschließbar mit Zylinderschloss
  • Einfache Entleerung über Kippvorrichtung
  • Wand

Suchbegriffe:
Ascher, Wandascher, Wandbehälter, Sicherheits-Ascher, Stand- und Wandascher

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
2.4 l
Höhe:
145 mm
Durchmesser:
150 mm
Brandschutz:
feuerhemmend
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Schutzdach:
als Zubehör (nicht enthalten)
Kippvorrichtung:
ja
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
unbehandelt
Form:
rund
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Entleerung über:
Kippvorrichtung
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Gewicht:
1.5 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,71*
€ 62,76*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 74,31*
€ 5,00*
ab € 64,70*
€ 84,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 98,74*
€ 136,65*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 116,68*
€ 147,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 29,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.