Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m. Feststeller,Tragl. 150kg,ØxB 125x32mm,Naben LxØ 44x15mm,PU-Bereifung,Rollenlager,Doppelstopp,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503811
503811
Artikel-Nr.:
     711-503811
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B31.125
EAN/GTIN:
     4021885094874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
  • Traglast 150 kg
  • Durchmesser x Breite 125 x 32 mm
  • Naben Länge x Ø 44 x 15 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • geräuschreduziert
  • Nabe mit Rollenlager
  • Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
  • Doppelstopp
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
  • Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 34 mm

Suchbegriffe:
Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Schwerlastrad, Fördertechnik, Schwerlastrolle, Transportgerät-Rolle, Transportgeräterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
150 kg
Bereifung:
Polyurethan
Durchmesser Rad:
125 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
Doppelstopp
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
155 mm
Länge Nabe:
44 mm
Nabenbohrung:
15 mm
Radbreite:
32 mm
Ausladung:
34 mm
Lauffläche Eigenschaft:
geräuschreduziert
Länge Platte:
105 mm
Breite Platte:
80 mm
Schraubloch Abstand:
76x56/84x64 mm
Durchmesser Schraubloch:
9 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
1.06 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle totalfeststeller 150 kg pu, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Schwerlastrad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 16,25*
€ 21,58*
2 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 15,67*
€ 21,66*
2 Tage
39
1
€ 5,45*
ab € 16,45*
€ 21,81*
3 Tage
39
1
€ 4,99*
ab € 17,19*
€ 22,78*
Lager 711
27
1
Frei Haus
ab € 58,59*
€ 74,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B31.125
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.