Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Geräteschrank,f. Schrank BxT 1000x600mm,Tragl. 80kg,Stahl,RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401328-0003
401328-0003
Artikel-Nr.:
     711-401328-0003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31313-Z10-022-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahlboden für Geräteschrank
  • für Schrank Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 401328-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 401328-0002 reinorange RAL 2004
  • 401328-0003 feuerrot RAL 3000
  • 401328-0004 rubinrot RAL 3003
  • 401328-0005 enzianblau RAL 5010
  • 401328-0006 lichtblau RAL 5012
  • 401328-0007 resedagrün RAL 6011
  • 401328-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 401328-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 401328-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 401328-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Einlegeboden, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Geräteschrank
für Schrankbreite:
1000 mm
für Schranktiefe:
600 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Gewicht:
2.7 kg
Farbe:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Geräte-Schrank, Geräteschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, flügeltürenschrank ral3000 pavoy, magazin schrank, magazinschrank 600mm tief, Kombischrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Einlegeboden, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-022-118
ab € 33,34*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-022-204
ab € 33,39*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-022-303
ab € 33,54*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-022-510
ab € 33,49*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-022-512
ab € 33,53*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-022-611
ab € 33,33*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-022-716
ab € 33,42*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-022-735
ab € 33,46*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-022-905
ab € 33,59*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-022-910
ab € 33,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.