Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschrank,HxBxT 1950x1000x400mm,6xStahlboden,Mitteltrennwand,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401314-0035
401314-0035
401314-0035
Artikel-Nr.:
     711-401314-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31313-100-401-735300
EAN/GTIN:
     4055955111512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Geräteschrank
  • Geeignet für den Einsatz in klassischen Büros, Werkstattbüros oder Lagerbüros in Verwaltungsbereichen, Produktionsbereichen oder auch Handwerksbetrieben
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Mit Mitteltrennwand
  • Links 5 Böden
  • Rechts 1 fester Hutboden und 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
  • im Raster von 17 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 401314-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 401314-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 401314-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 401314-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 401314-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 401314-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Geräteschrank
geeignet für (Branche/Bereich):
Büros, Werkstattbüros, Lagerbüros, Meisterbüros
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Kleiderstange, Haken
Schrank links Ausstattung:
5 Böden
Schrank rechts Ausstattung:
1 fester Hutboden und 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
ja
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
65 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Geräte-Schrank, Geräteschrank, Putzmittel-Schrank, Putzmittelschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 5 schubladen, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,31*
€ 571,95*
18 Tage
21
Frei Haus
ab € 486,55*
€ 572,44*
Lager 711
18 Tage
16
Frei Haus
ab € 536,79*
€ 624,70*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,70*
€ 743,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,44*
€ 735,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,20*
€ 722,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,56*
€ 695,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,79*
€ 638,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,25*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-014-118
ab € 19,78*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-014-204
ab € 19,78*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-014-300
ab € 19,77*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-014-303
ab € 19,77*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-014-510
ab € 19,77*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-014-512
ab € 19,77*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-014-611
ab € 19,74*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-014-716
ab € 19,78*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-014-735
ab € 19,85*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-014-905
ab € 19,73*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-014-910
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.