Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten,f. 27x DIN A4,HxBxT 1060x2000x60mm,quer,Flügeltür,Rahmen Alu,Ecken rund,RAL9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
310449-0031
310449-0031
310449-0031
310449-0031
Artikel-Nr.:
     711-310449-0031
Herst.-Nr.:
     103500309-310449-0031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • passend für 27x DIN A4
  • Höhe x Breite x Tiefe 1060 x 2000 x 60 mm
  • Sichtfläche Höhe x Breite 925 x 1865 mm
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage im Querformat
  • Rückwand magnethaftend
  • Flügeltür
  • Frontscheibe aus Einscheibensicherheitsglas
  • Rahmen aus Aluminium
  • Ecken rund
  • verschließbar mit Sicherheitsschloss
  • Lieferung inkl. 10 Magnete
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 310449-0006 feuerrot RAL 3000
  • 310449-0011 enzianblau RAL 5010
  • 310449-0028 moosgrün RAL 6005
  • 310449-0029 anthrazitgrau RAL 7016
  • 310449-0026 tiefschwarz RAL 9005
  • 310449-0030 weißaluminium RAL 9006
  • 310449-0031 verkehrsweiß RAL 9016

Suchbegriffe:
Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Schaukasten, Wandschaukasten, Außenanlage, Flachschaukasten, Aushängekasten

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Schaukasten
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
1060 mm
Höhe Sichtfläche:
925 mm
Breite:
2000 mm
Breite Sichtfläche:
1865 mm
Tiefe:
60 mm
passend für (Kapazität):
27x DIN A4
Türtyp:
Flügeltür
Aufstellung/Montage:
Wand-/Pfostenmontage
Oberfläche Rückwand:
magnethaftend
Ausrichtung:
Querformat
Profil:
rund
Magnete Anzahl:
10 Stück
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Sicherheitsschloss
Material Rahmen:
Aluminium
Material Frontscheibe:
Einscheibensicherheitsglas
Farbe Rückwand:
silber
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
46 kg
Farbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, plakatschaukasten außen, infovitrine, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Wandschaukasten, Außenanlage, Flachschaukasten, Aushängekasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.050,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.220,13*
€ 2.641,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.194,79*
€ 2.611,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.116,03*
€ 2.518,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.074,68*
€ 2.468,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.050,52*
€ 2.440,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 18,20*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 42,35*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.