Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaukasten, f. 27x DIN A4, HxBxT 1060x2000x60mm, quer, Flügeltür, Rahmen Alu, Ecken rund, RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
310449-0029
310449-0029
310449-0029
310449-0029
Artikel-Nr.:
     711-310449-0029
Herst.-Nr.:
     -310449-0029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • passend für 27x DIN A4
  • Höhe x Breite x Tiefe 1060 x 2000 x 60 mm
  • Sichtfläche Höhe x Breite 925 x 1865 mm
  • zur Wand- oder Pfostenmontage im Querformat
  • Rückwand magnethaftend
  • Flügeltür
  • Frontscheibe aus Einscheibensicherheitsglas
  • Rahmen aus Aluminium
  • Ecken rund
  • verschließbar mit Sicherheitsschloss
  • Lieferung inkl. 10 Magnete

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Schaukasten
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe außen:
1060 mm
Höhe Sichtfläche:
925 mm
Breite außen:
2000 mm
Breite Sichtfläche:
1865 mm
Tiefe:
60 mm
passend für:
27x DIN A4
Türtyp:
Flügeltür
Aufstellung/Montage:
zur Wand- oder Pfostenmontage
Oberfläche Rückwand:
magnethaftend
Ausrichtung:
Querformat
Profil:
rund
Textfeld:
nein
Magnete:
10 Stück
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Sicherheitsschloss
Material Rahmen:
Aluminium
Material Frontscheibe:
Einscheibensicherheitsglas
Farbe Rückwand:
silber
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
46 kg
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, displayschaukasten aussen, flach vitrine, infovitrine magnet, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Wandschaukasten, Außenanlage, Flachschaukasten, Aushängekasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.746,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 19,06*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 37,19*
Zubehör
k.A.
ab € 20,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.