Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loch-/Schlitzplatten-Trennwand,Doppelfeld 90°,HxBxT 2000x2000x1000mm,3xLochplatte,3xSchlitzplatte,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
299313
299313
299313
299313
Artikel-Nr.:
     711-299313
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7262.00.2313
EAN/GTIN:
     4251142232309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Loch-/Schlitzplatten-Trennwand
  • Doppelfeld 90°
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 1000 mm
  • 6 Platten
  • 3 x Lochplatte
  • 3 x Schlitzplatte
  • aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Lochplatte, Lochplattensystem, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Trennwandsystem, Stellwand, Trennwand, Lochwand

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Plattentyp:
Loch-/Schlitzplatte
Modul:
Doppelfeld 90°
Höhe:
2000 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
1000 mm
Material:
Stahl
Lochplatten Anzahl:
3 Stück
Schlitzplatten Anzahl:
3 Stück
Platten Anzahl:
6 Stück
Aufstellwinkel:
90 °
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
77.8 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,64*
€ 968,71*
15 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.019,02*
€ 1.142,71*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.098,38*
€ 1.309,03*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.101,46*
€ 1.317,87*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 1.529,41*
€ 1.689,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.689,18*
€ 2.010,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.659,85*
€ 1.975,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.575,97*
€ 1.875,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.548,01*
€ 1.842,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.529,41*
€ 1.820,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,35*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,61*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0901
ab € 32,81*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,47*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,89*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,22*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,29*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0701
ab € 13,86*
Zubehör
RASTERPLAN
4042.00.0401
ab € 6,08*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 27,08*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0653
ab € 0,81*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,49*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2601
ab € 8,88*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2701
ab € 9,66*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2801
ab € 10,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.