Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loch-/Schlitzplatten-Trennwand,Doppelfeld 90°,gesamt B 1000mm,2xLochplatte,2xSchlitzplatte,Platte H 2000mm,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
299299
299299
299299
Artikel-Nr.:
     711-299299
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7260.00.1113
EAN/GTIN:
     4251142232187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Loch-/Schlitzplatten-Trennwand
  • Doppelfeld 90°
  • Gesamtbreite 1000 mm
  • 4 Platten
  • 2 x Lochplatte
  • 2 x Schlitzplatte
  • Platte Höhe 2000 mm
  • aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Lochplatte, Lochplattensystem, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Trennwandsystem, Stellwand, Trennwand, Lochwand

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Plattentyp:
Loch-/Schlitzplatte
Modul:
Doppelfeld 90°
Höhe Platte:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Material:
Stahl
Lochplatten Anzahl:
2 Stück
Schlitzplatten Anzahl:
2 Stück
Platten Anzahl:
4 Stück
Aufstellwinkel:
90 °
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
55.5 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,21*
€ 745,73*
15 Tage
35
Frei Haus
ab € 784,31*
€ 873,90*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 840,25*
€ 1.083,49*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 844,88*
€ 1.092,36*
Lager 711
26
Frei Haus
ab € 1.161,96*
€ 1.300,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.300,78*
€ 1.547,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.295,36*
€ 1.541,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,25*
€ 1.452,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,37*
€ 1.416,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,96*
€ 1.382,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,35*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,61*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0901
ab € 32,81*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,47*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,89*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,22*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,29*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0701
ab € 13,86*
Zubehör
RASTERPLAN
4042.00.0401
ab € 6,08*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 27,08*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0653
ab € 0,81*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,49*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2601
ab € 8,88*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2701
ab € 9,66*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2801
ab € 10,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.