Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück,f. Scheren-Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Bahn LxB 0,4m x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
297056
297056
Artikel-Nr.:
     711-297056
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R00400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Verbindungsstück für Scheren-Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 0,4 m x 400 mm
  • für Fördergut mit einer Breite von maximal 500 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Scheren-Bahn, Rollenbahn, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Rollenbahn
Bahnkomponente:
Verbindungsstück
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
0.4 m
Bahnbreite:
400 mm
Fördergutbreite bis:
500 mm
Gewicht:
6 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 82,04*
€ 103,02*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,12*
€ 105,88*
Frei Haus
ab € 113,19*
€ 138,67*
€ 4,95*
ab € 112,87*
€ 138,67*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 176,77*
€ 211,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,49*
€ 251,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.