Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück,f. Scheren-Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Bahn LxB 0,4m x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
297045
297045
Artikel-Nr.:
     711-297045
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R00300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Verbindungsstück für Scheren-Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 0,4 m x 300 mm
  • für Fördergut mit einer Breite von maximal 400 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Scheren-Bahn, Rollenbahn, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Rollenbahn
Bahnkomponente:
Verbindungsstück
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
0.4 m
Bahnbreite:
300 mm
Fördergutbreite bis:
400 mm
Gewicht:
6 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 79,66*
€ 99,83*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,34*
€ 102,07*
Frei Haus
ab € 108,37*
€ 132,77*
€ 4,95*
ab € 107,46*
€ 132,77*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 151,67*
€ 182,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.