Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank,m. Kästen,HxBxT 1950x1130x590mm,150 Kästen PE,10xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
296144
296144
296144
296144
296144
Artikel-Nr.:
     711-296144
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1780.02.4013
EAN/GTIN:
     4251142219317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Großraumschrank mit Kästen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1130 x 590 mm
  • 150 Kästen aus Polyethylen
  • Bestückung 20 x H x B x T 150 x 200 x 350 mm, 28 x H x B x T 130 x 140 x 230 mm, 30 x H x B x T 75 x 105 x 160 mm
  • Traglast je Ebene 50 kg
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür mit Loch-/Schlitzprägung
  • doppelwandige Türen mit durchgehender Gestängeführung
  • Türöffnungswinkel 200 °
  • Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 10 Ebenen mit Stahlboden und 150 Kästen
  • Im Raster von 10 mm verstellbar
  • Tür: 40 x H x B x T 75 x 105 x 160 mm, 32 x H x B x T 45 x 105 x 85 mm
  • mit Drehgriff
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Großraumschrank mit Kasten, Kasten, Lagerbehälter, Lagerschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Kästen,Kasten, Sichtlagerkasten, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Ordnungsschrank, Lagersichtkasten, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Loch-/Schlitzprägung
Höhe:
1950 mm
Breite:
1130 mm
Tiefe:
590 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Kästen
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Anzahl:
10 Stück
Traglast Fachboden:
50 kg
Sichtlagerkästen Anzahl:
150 Stück
Kasten-Anzahl x Größe:
20 x H x B x T 150 x 200 x 350 mm, 28 x H x B x T 130 x 140
Kasten-Anzahl x Größe Tür:
40 x H x B x T 75 x 105 x 160 mm, 32 x H x B x T 45 x 105 x
Material Kasten:
Polyethylen
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
10 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Verriegelung:
3-seitig
Türöffnungswinkel:
200 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Tür Ausführung:
doppelwandige Türen mit durchgehender Gestängeführung
Gewicht:
162.37 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Großraum-Schrank, Großraumschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, flügeltür-schrank ral7035, magazin schrank, magazinschrank lichtgrau, Großraumschrank mit Kasten, Kasten, Lagerbehälter, Lagerschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Kästen,Kasten, Sichtlagerkasten, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Ordnungsschrank, Lagersichtkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.125,12*
€ 1.264,40*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.234,60*
€ 1.388,71*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.285,30*
€ 1.445,96*
Frei Haus
ab € 1.655,90*
€ 1.847,18*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 2.059,28*
€ 2.278,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.278,59*
€ 2.711,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.250,64*
€ 2.678,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.158,52*
€ 2.568,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.107,15*
€ 2.507,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.059,28*
€ 2.450,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2988.00.5713
ab € 118,69*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0653
ab € 0,81*
Zubehör
Kappes Systeme
2988.00.6105
ab € 69,75*
Zubehör
Kappes Systeme
2988.00.9800
ab € 42,46*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,08*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,11*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0551
ab € 1,11*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,37*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,30*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,31*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,30*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0451
ab € 2,34*
Zubehör
Kappes Systeme
6003.00.0250
ab € 4,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.